ELCART DISTRIBUTION - ERT062000000 BOBINA TERMOR. BK CGPT D. 1,2 - 062000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Packung
20 M
EAN
8029564620860
Artikelnummer
ERT062000000
Herstellernummer
062000000
Hersteller
ERT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Betriebstemperatur:
-40...135 °C
UL-Zulassung:
ja