Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT060124000 PIATTINA BIANCA RIGA NERA 2X0,50 - 060124000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT060124000 PIATTINA BIANCA RIGA NERA 2X0,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 M

EAN

8029564519911

Artikelnummer

ERT060124000

Herstellernummer

060124000

Hersteller

ERT

Mantel-Farbe:

rot

PIATTINE BIANCHE CON RIGA NERA. Per apparecchiature di segnalazione. CONDUTTORI:rame rosso. CEI 20-29 classe 5. ISOLAMENTO:pvc. CEI 20-11 tipo R2. TENSIONE NOMINALE:300 V. TEMPERATURA LAVORO:-15°÷+70°C.