Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT060051500 AVVOLGICAVO 4 POSIZ.CAVO 15 METRI - 060051500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT060051500 AVVOLGICAVO 4 POSIZ.CAVO 15 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564370123

Artikelnummer

ERT060051500

Herstellernummer

060051500

Hersteller

ERT

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

15 m

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo elettrico dotato di 4 prese con alveoli di sicurezza bipasso /Schuko e protezione termica ripristinabile. • PORTATA: 10 / 16A-250V • SPINA: 16A + T .