Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050899200 CONT.3F S CPC/1 16:18 - 050899200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT050899200 CONT.3F S CPC/1 16:18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8029564074366

Artikelnummer

ERT050899200

Herstellernummer

050899200

Hersteller

ERT

Contatto per CPC MATERIALE: ottone-acciaio inox CORR. NOM.:13 A CONNETTORI :98/46000 - 98/46250 – 98/46282 PINZE:98/80620 FINITURA CONT. A – CONTATTI STAGNATI: tagnatura elettrolitica min. 2 µm di stagno B - CONTATTI DORATI:0,8 µm oro su 1,3 µm nichel nella zona di contatto, flash di oro su 1,3 µm nichel