Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050570600 FEM. MODU2-8VIE - 050570600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8029564069942

Artikelnummer

ERT050570600

Herstellernummer

050570600

Hersteller

ERT

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA AMP SERIE MODU II. SENZA CONTATTI Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico per una migliore connessione con il connettore maschio. PASSO:2,54 mm. CORPO:noryl nero con grado. di autoesting. 94-V1 . PORTATA MAX:3 A. PER CONN.:5/5500 - 5/5550. CONTATTI:5/5750. PINZA A CRIMP.:98/80513. ESTRATTORE:98/12928. Dim. A: 22,36mm. Dim. B: 17,78mm.