Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT041201000 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 25MM.X10M - 041201000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT041201000 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 25MM.X10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Stärke - 0.5 mm

  • Länge - 10 m

  • Selbstverschweißend/Amalgamierend - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564396758

Artikelnummer

ERT041201000

Herstellernummer

041201000

Hersteller

ERT

Breite:

25 mm

Stärke:

0.5 mm

Länge:

10 m

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI. Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna. SUPPORTO:gomma sint. nera. SPESSORE:0,5 mm. ALLUNGAM.:150÷200%. Langh.: 25mm. Lungh.: 10m.