Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT041200800 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19MM.X 5M - 041200800

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT041200800 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19MM.X 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19 mm

  • Stärke - 0.5 mm

  • Länge - 5 m

  • Selbstverschweißend/Amalgamierend - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564396741

Artikelnummer

ERT041200800

Herstellernummer

041200800

Hersteller

ERT

Breite:

19 mm

Stärke:

0.5 mm

Länge:

5 m

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI. Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna. SUPPORTO:gomma sint. nera. SPESSORE:0,5 mm. ALLUNGAM.:150÷200%. Langh.: 19mm. Lungh.: 5m.