ELCART DISTRIBUTION - ERT041200500 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19MM.X10M - 041200500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Stärke - 0.5 mm
Länge - 10 m
Selbstverschweißend/Amalgamierend - ja
Packung
5 ST
EAN
8029564063049
Artikelnummer
ERT041200500
Herstellernummer
041200500
Hersteller
ERT
Breite:
19 mm
Stärke:
0.5 mm
Länge:
10 m
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
NASTRI AUTOAGGLOMERANTI. Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna. SUPPORTO:gomma sint. nera. SPESSORE:0,5 mm. ALLUNGAM.:150÷200%. Langh.: 19mm. Lungh.: 10m.


