ELCART DISTRIBUTION - ERT040699600 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO ROSSO - 040699600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564285755
Artikelnummer
ERT040699600
Herstellernummer
040699600
Hersteller
ERT
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
250 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Breite der Öffnung:
10.4 mm
Höhe der Öffnung:
25.5 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3


