Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040651600 PULSANTE NORM.CHIUSO NERO - 040651600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT040651600 PULSANTE NORM.CHIUSO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564047353

Artikelnummer

ERT040651600

Herstellernummer

040651600

Hersteller

ERT

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

7.8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Breite der Öffnung:

12 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO