ELCART DISTRIBUTION - ERT040651300 PULSANTE NORM.CHIUSO ROSSO - 040651300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564047322
Artikelnummer
ERT040651300
Herstellernummer
040651300
Hersteller
ERT
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
7.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Breite der Öffnung:
12 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


