Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040651100 PULSANTE NORM.APERTO NERO - 040651100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT040651100 PULSANTE NORM.APERTO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564047308

Artikelnummer

ERT040651100

Herstellernummer

040651100

Hersteller

ERT

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

9.4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Breite der Öffnung:

10 mm

Höhe der Öffnung:

10 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO