Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040648100 PULSANTE NORM. APERTO ROSSO - 040648100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT040648100 PULSANTE NORM. APERTO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564047063

Artikelnummer

ERT040648100

Herstellernummer

040648100

Hersteller

ERT

Bauform der Linse:

quadratisch

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

125 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite der Öffnung:

18 mm

Höhe der Öffnung:

6.6 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

PULSANTI CON AUTORITORNO