Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040605000 INTERR.TERMICO N.C. 70 GRADI C.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075312770

Artikelnummer

ERT040605000

Herstellernummer

040605000

Hersteller

ERT

INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente chiuso. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/11530. Temperatura Intervento: 70 °C.