ELCART DISTRIBUTION - ERT013175600 RESISTENZA CORAZZ. 50W 2,2KOHM 5% - 013175600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2200 Ohm
Leistung - 50 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8029564446385
Artikelnummer
ERT013175600
Herstellernummer
013175600
Hersteller
ERT
Widerstand:
2200 Ohm
Leistung:
50 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-2K2-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.


