ELCART DISTRIBUTION - ERT013168400 WH50-22R-5% RES.50W FILO CORAZZ. - 013168400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 22 Ohm
Leistung - 50 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
7449070357950
Artikelnummer
ERT013168400
Herstellernummer
013168400
Hersteller
ERT
Widerstand:
22 Ohm
Leistung:
50 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-22R-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.


