ELCART DISTRIBUTION - ERT013164200 RESISTENZA CORAZZ. 50W 1,5OHM 5% - 013164200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1.5 Ohm
Leistung - 50 W
Toleranz - 5 %
Packung
1 ST
EAN
8029564446200
Artikelnummer
ERT013164200
Herstellernummer
013164200
Hersteller
ERT
Widerstand:
1.5 Ohm
Leistung:
50 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-1R5-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.


