Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT013120200 RESISTENZA CORAZZ. 25W 68OHM 5% - 013120200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 68 Ohm

  • Leistung - 25 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564445395

Artikelnummer

ERT013120200

Herstellernummer

013120200

Hersteller

ERT

Widerstand:

68 Ohm

Leistung:

25 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 25W WH25-68R-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH25.