Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010704600 RESIST.A FILO 20W 10 OHM 5%

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 10 Ohm

  • Leistung - 20 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075971526

Artikelnummer

ERT010704600

Herstellernummer

010704600

Hersteller

ERT

Widerstand:

10 Ohm

Leistung:

20 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 10 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.