Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010703600 RESIST.A FILO 20W 4,70 OHM 5%

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4.7 Ohm

  • Leistung - 20 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079702751

Artikelnummer

ERT010703600

Herstellernummer

010703600

Hersteller

ERT

Widerstand:

4.7 Ohm

Leistung:

20 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 4,70 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.