ELCART DISTRIBUTION - ERT010700400 RESIST.A FILO 20W 0,15 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 0.15 Ohm
Leistung - 20 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
7449070470918
Artikelnummer
ERT010700400
Herstellernummer
010700400
Hersteller
ERT
Widerstand:
0.15 Ohm
Leistung:
20 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 0,15 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.