ELCART DISTRIBUTION - ERT010622800 RESIST.A FILO 10W 2,20 OHM 5% - 010622800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2.2 Ohm
Leistung - 10 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8029564488903
Artikelnummer
ERT010622800
Herstellernummer
010622800
Hersteller
ERT
Widerstand:
2.2 Ohm
Leistung:
10 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 2,20 OHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.


