ELCART DISTRIBUTION - ERT010607200 RESIST.A FILO 5 W 120 OHM 5% - 010607200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 120 Ohm
Leistung - 5 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8029564536116
Artikelnummer
ERT010607200
Herstellernummer
010607200
Hersteller
ERT
Widerstand:
120 Ohm
Leistung:
5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 120 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.