ELCART DISTRIBUTION - ERT010606400 RESIST.A FILO 5 W 56 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 56 Ohm
Leistung - 5 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
7449079702683
Artikelnummer
ERT010606400
Herstellernummer
010606400
Hersteller
ERT
Widerstand:
56 Ohm
Leistung:
5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 56 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.