Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010606200 RESIST.A FILO 5 W 47 OHM 5%

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT010606200 RESIST.A FILO 5 W  47     OHM  5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449074157891

Artikelnummer

ERT010606200

Herstellernummer

010606200

Hersteller

ERT

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W