ELCART DISTRIBUTION - ERT010605600 RESIST.A FILO 5 W 33 OHM 5% - 010605600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 33 Ohm
Leistung - 5 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8029564536031
Artikelnummer
ERT010605600
Herstellernummer
010605600
Hersteller
ERT
Widerstand:
33 Ohm
Leistung:
5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 23 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.


