Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010603400 RESIST.A FILO 5 W 3,30 OHM 5% - 010603400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 3.3 Ohm

  • Leistung - 5 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564535911

Artikelnummer

ERT010603400

Herstellernummer

010603400

Hersteller

ERT

Widerstand:

3.3 Ohm

Leistung:

5 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 3,30 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.