ELCART DISTRIBUTION - ERT010513600 RESISTENZA 2 W 470 KOHM 5% - 010513600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 470000 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
8029564014898
Artikelnummer
ERT010513600
Herstellernummer
010513600
Hersteller
ERT
Widerstand:
470000 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 470 KOHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.


