ELCART DISTRIBUTION - ERT010512200 RESISTENZA 2 W 120 KOHM 5% - 010512200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 120000 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
8029564014751
Artikelnummer
ERT010512200
Herstellernummer
010512200
Hersteller
ERT
Widerstand:
120000 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 120 KOHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.