ELCART DISTRIBUTION - ERT010512000 RESISTENZA 2 W 100 KOHM 5% - 010512000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 100000 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
8029564014737
Artikelnummer
ERT010512000
Herstellernummer
010512000
Hersteller
ERT
Widerstand:
100000 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 100 KOHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.


