ELCART DISTRIBUTION - ERT010508000 RESISTENZA 2 W 2,2 KOHM 5% - 010508000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2200 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
8029564014331
Artikelnummer
ERT010508000
Herstellernummer
010508000
Hersteller
ERT
Widerstand:
2200 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 2,2 KOHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.


