ELCART DISTRIBUTION - ERT010507000 RESISTENZA 2 W 820 OHM 5% - 010507000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 820 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
8029564014232
Artikelnummer
ERT010507000
Herstellernummer
010507000
Hersteller
ERT
Widerstand:
820 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 820 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.