ELCART DISTRIBUTION - ERT010506600 RESISTENZA 2 W 560 OHM 5% - 010506600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 560 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
8029564014195
Artikelnummer
ERT010506600
Herstellernummer
010506600
Hersteller
ERT
Widerstand:
560 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 560 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.