ELCART DISTRIBUTION - ERT010505800 RESISTENZA 2 W 270 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 270 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
7449075010348
Artikelnummer
ERT010505800
Herstellernummer
010505800
Hersteller
ERT
Widerstand:
270 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 270 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.



