Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010505400 RESISTENZA 2 W 180 OHM 5%

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT010505400 RESISTENZA  2 W  180   OHM  5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

2000001671177

Artikelnummer

ERT010505400

Herstellernummer

010505400

Hersteller

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%