ELCART DISTRIBUTION - ERT010503600 RESISTENZA 2 W 33 OHM 5% - 010503600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 33 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
8029564013891
Artikelnummer
ERT010503600
Herstellernummer
010503600
Hersteller
ERT
Widerstand:
33 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 33 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.


