Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010503400 RESISTENZA 2 W 27 OHM 5%

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 27 Ohm

  • Leistung - 2 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 100 ST

EAN

7449079809672

Artikelnummer

ERT010503400

Herstellernummer

010503400

Hersteller

ERT

Widerstand:

27 Ohm

Leistung:

2 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 27 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.