Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010502600 RESISTENZA 2 W 12 OHM 5% - 010502600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 12 Ohm

  • Leistung - 2 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 100 ST

EAN

8029564013792

Artikelnummer

ERT010502600

Herstellernummer

010502600

Hersteller

ERT

Widerstand:

12 Ohm

Leistung:

2 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 12 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.