Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010170000 RESISTENZA 1/2 W 470 KOHM 5%

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 470000 Ohm

  • Leistung - 0.5 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 500 ST

EAN

7449075163655

Artikelnummer

ERT010170000

Herstellernummer

010170000

Hersteller

ERT

Widerstand:

470000 Ohm

Leistung:

0.5 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 470 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.