Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010166200 RESISTENZA 1/2 W 68 KOHM 5%

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 68000 Ohm

  • Leistung - 0.5 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 500 ST

EAN

7449070852615

Artikelnummer

ERT010166200

Herstellernummer

010166200

Hersteller

ERT

Widerstand:

68000 Ohm

Leistung:

0.5 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 68 W 10 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.