ELCART DISTRIBUTION - ERT010163500 RESISTENZA 1/2 W 10 KOHM 5% - 010163500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564426820
Artikelnummer
ERT010163500
Herstellernummer
010163500
Hersteller
ERT
Widerstand:
10000 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 10 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.