Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010161500 RESISTENZA 1/2 W 4,7 KOHM 5% - 010161500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4700 Ohm

  • Leistung - 0.5 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 500 ST

EAN

8029564426783

Artikelnummer

ERT010161500

Herstellernummer

010161500

Hersteller

ERT

Widerstand:

4700 Ohm

Leistung:

0.5 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 4,7 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.