ELCART DISTRIBUTION - ERT010160000 RESISTENZA 1/2 W 2,7 KOHM 5% - 010160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2700 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564426752
Artikelnummer
ERT010160000
Herstellernummer
010160000
Hersteller
ERT
Widerstand:
2700 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 2,7 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.


