ELCART DISTRIBUTION - ERT010159200 RESISTENZA 1/2 W 1,8 KOHM 5% - 010159200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1800 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564426738
Artikelnummer
ERT010159200
Herstellernummer
010159200
Hersteller
ERT
Widerstand:
1800 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 1,8 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.