ELCART DISTRIBUTION - ERT010154000 RESISTENZA 1/2 W 150 OHM 5% - 010154000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 150 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564426608
Artikelnummer
ERT010154000
Herstellernummer
010154000
Hersteller
ERT
Widerstand:
150 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 150 OHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.


