ELCART DISTRIBUTION - ERT010117000 RESISTENZA 1/4 W 100 KOHM 5% - 010117000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 100000 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564426035
Artikelnummer
ERT010117000
Herstellernummer
010117000
Hersteller
ERT
Widerstand:
100000 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 100 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.


