Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010114000 RESISTENZA 1/4 W 15 KOHM 5%

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 15000 Ohm

  • Leistung - 0.25 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024341461

Artikelnummer

ERT010114000

Herstellernummer

010114000

Hersteller

ERT

Widerstand:

15000 Ohm

Leistung:

0.25 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 15 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.