ELCART DISTRIBUTION - ERT010112000 RESISTENZA 1/4 W 5,6 KOHM 5% - 010112000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 5600 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564425885
Artikelnummer
ERT010112000
Herstellernummer
010112000
Hersteller
ERT
Widerstand:
5600 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
Resistenza a strato di carbone. • Potenza: 0,25W a 70° • Tensione di lavoro: 250V • Tensione di sovraccarico: 500V