ELCART DISTRIBUTION - ERT010109100 RESISTENZA 1/4 W 1,8 KOHM 5% - 010109100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1800 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564425823
Artikelnummer
ERT010109100
Herstellernummer
010109100
Hersteller
ERT
Widerstand:
1800 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 1,8 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.



