ELCART DISTRIBUTION - ERT010105000 RESISTENZA 1/4 W 220 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Widerstand - 220 Ohm 
- Leistung - 0.25 W 
- Toleranz - 5 % 
Packung
- 500 ST 
EAN
8029564425731
Artikelnummer
ERT010105000
Herstellernummer
010105000
Hersteller
ERT
Widerstand:
220 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 220 OHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.